カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(10)
  • アカギ(25)
  • 昭和コーポレーション(24)
  • 東栄管機(23)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(21)
  • エスコ(20)
  • Aron(アロン化成)(18)
  • 桑名金属工業(15)
  • ショーボンド(15)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • 日栄インテック(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • 吉年(6)
  • リケン(5)
  • TRUSCO(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • アサヒAV(3)
  • ベンカン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管 t」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6741規格品グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT最高使用温度(流体温度)℃90
アダプタエルボ エスロコートLX継手 セキスイアダプタエルボ エスロコートLX継手セキスイ
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
ソケット エスロコートLX継手 セキスイソケット エスロコートLX継手セキスイ(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ エスロコートLX継手 セキスイチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ45°エルボ エスロコートLX継手セキスイ
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手セキスイ
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHT給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HIキャップ セキスイHIキャップセキスイ(18件のレビュー)
56税込62特価
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ セキスイHI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明寸法H(mm)47寸法A(mm)65寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)26寸法H1(mm)33寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14ねじ山(mm)14
VPWパイプ 水道管 4000L セキスイVPWパイプ 水道管 4000Lセキスイ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10
VPパイプ 一般管 4000L セキスイVPパイプ 一般管 4000Lセキスイ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さ(m)4
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイFS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000Lセキスイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら