4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。リフトカーへの積み込みが可能。トラックへの積み込みが可能 。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能。使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。 容量(L)400 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ 質量(kg)38.3 キャスターΦ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941 収納の目安ゴミ袋(45L)約10個 商品タイプ本体(フレーム)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。しっかり回収搬送できる0.7m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート本体 材質ポリエチレン グレー 容量(L)約700 寸法H(mm)1080 耐荷重(kg)(参考)280 キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付) 寸法D(mm)676 本体質量(kg)約34.2 寸法W(mm)1465 仕上グレー 商品タイプ本体
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。 材質ポリエチレン 商品タイプ本体(フレーム) 容量(L)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050 質量(kg)約41 高さ(mm)1050 奥行(mm)666 間口(mm)1280 耐荷重ごみ比重0.4 キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付) バー幅(mm)1280 バー高さ(mm)790 容量(m3)約0.6 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • カート