セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)15
基材厚さ(mm)0.034
テープ厚さ(mm)0.05
テープ長さ(m)25
基材セロハン
伸度(%)21
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
ギフトや小物の装飾、工作に。 代金支払済の目印としてもお使い頂けます。
寸法(mm)15×25
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
関連キーワード