10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CVL50FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5970 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

CVL40FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5969 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

CVL25FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5967 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SCV1Q エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6438 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.7(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-52 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

SCV2H エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6441 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.5(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-53 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

SCV1F エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6436 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.7(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-50 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

CVL32FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5968 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

CVL20FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5966 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷