「関西化工」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
関連キーワード