カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(8,437)
  • RS PRO(1,069)
  • ニッサン(753)
  • MAZDA(マツダ)(579)
  • トヨタ(508)
  • ホンダ(507)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • マキシンコー(273)
  • コガネイ(248)
  • イスカル(215)
  • エスコ(207)
  • CKD(196)
  • マキテック(165)
  • スバル(153)
  • IKO(日本トムソン)(150)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • サンドビック(126)
  • 日研工作所(120)
  • 三菱ふそう(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C40」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT最高使用温度(流体温度)℃90
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイエスロン HI継手透明ブルー キャップセキスイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
折りたたみコンテナ セキスイ折りたたみコンテナセキスイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
エスロン クリーン継手 キャップ 40 セキスイエスロン クリーン継手 キャップ 40セキスイ
359税込395
1個
翌々日出荷
形状キャップ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5848質量(g)102呼び径(A)40A
エスロン HI-TS継手 キャップ 40 セキスイエスロン HI-TS継手 キャップ 40セキスイ
319税込351
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6281材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ
エスロン HTクリーン継手 キャップ 40 セキスイエスロン HTクリーン継手 キャップ 40セキスイ
5,698税込6,268
1セット(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番850-6194材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)96
OC-40L 透明ブルー セキスイOC-40L 透明ブルーセキスイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
セキスイ オリタタミコンテナ OC セキスイセキスイ オリタタミコンテナ OCセキスイ
39,980税込43,978
1ケース(5個)
5日以内出荷
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様●色:ブルー●容量(L):40●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC01●折りたたみ高さ(mm):68●適用カード差し(別売):OCK-110●外形寸法(mm)間口:366●外形寸法(mm)奥行:530●外形寸法(mm)高さ:271●有効内寸(mm)間口:333●有効内寸(mm)奥行:492●有効内寸(mm)高さ:253●1100各パレット積載数(個):6●シボ加工:短側面●最大積載荷重:20kg×8段●梱包単位:5(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)カード差別売印刷対応可能(別途お見積もり)●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860090179アズワン品番65-8993-47
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロンミニボールバルブ セキスイエスロンミニボールバルブセキスイ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40Aセキスイ
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6052呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)40バルブ種類ダイヤフラムバルブ