カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(523)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • Festo(53)
  • SMC(48)
  • WAKI(和気産業)(44)
  • エスコ(37)
  • アキツ(36)
  • ノーブランド(35)
  • I-VALUE(32)
  • 八興(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • TRUSCO(25)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • 大阪魂(24)
  • Hutchinson(22)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • 岡安ゴム(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPD」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリダスター(本体) セキスイポリダスター(本体)セキスイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質ポリエチレンストーンフタの種類スイング式商品タイプ本体
ポリダスター(フタのみ) セキスイポリダスター(フタのみ)セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フタの種類プッシュ式材質ポリエチレン内容量(L)-色(フタ)ストーン収納量-商品タイプフタ
セキスイ ポリダスター セキスイセキスイ ポリダスターセキスイ
29,980税込32,978
1ケース(5個)
5日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様●間口(mm):475●奥行(mm):325●高さ(mm):600●色:ストーン●投入口色:ブラウン●容量(L):60●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561225アズワン品番65-8994-13
EPDM 5K パッキン セキスイEPDM 5K パッキンセキスイ
208税込229
1個
翌々日出荷
材質EPDM
セキスイ ポリダスター セキスイセキスイ ポリダスターセキスイ
17,980税込19,778
1ケース(10個)
5日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様●EPD6S用フタ●間口(mm):450●奥行(mm):330●高さ(mm):180●色:ストーン●投入口色:ブラウン●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561256アズワン品番65-8994-14
EPDM 10K パッキン セキスイEPDM 10K パッキンセキスイ
269税込296
1個
翌々日出荷
材質EPDM
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
25,980税込28,578
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50Aセキスイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
トラスコ品番850-6910形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15Aセキスイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PTFE PK 10K セキスイPTFE PK 10Kセキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50Aセキスイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125Aセキスイ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 40Aセキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6906形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50Aセキスイ
49,980税込54,978
1個
欠品中
トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイエスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 40Aセキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6907形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】 セキスイPVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】セキスイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20Aセキスイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6901形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル色オレンジハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】 セキスイPVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100Aセキスイ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6903形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15Aセキスイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6897形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40Aセキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6908形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイエスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150Aセキスイ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50A セキスイエスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50Aセキスイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6911形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25Aセキスイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15Aセキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6048呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6904形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65Aセキスイ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイエスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20Aセキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6050呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)20バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20Aセキスイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6902形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6905形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32セキスイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6430形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40セキスイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ