カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • TRACO POWER(32)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(24)
  • StarTech.com(22)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • RS PRO(15)
  • 東栄管機(14)
  • KEMET(14)
  • INFINEON(13)
  • サンドビック(12)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エスコ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • EPCOS(4)
  • VISHAY(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv dt」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 100セキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DT 150 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 150セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV継手(90°Y)DT125×100 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT125×100セキスイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT150×75 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT150×75セキスイ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT125×75 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT125×75セキスイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5986材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)113.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)114寸法L2(mm)115.5最高使用温度(℃)45
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイFS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Yセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°YタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイHE-DT HTDV継手 チーズセキスイ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV90°チーズ セキスイDV90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
90税込99
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状90°
KセキスイDV継手90°YDT セキスイKセキスイDV継手90°YDTセキスイ
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧
関連キーワード
碍子 dv特集