カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- StarTech.com(21)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(19)
- 東栄管機(14)
- サンドビック(12)
- INAX(LIXIL)(8)
- サンワサプライ(6)
- BLACK BOX(4)
- Gefen(4)
- エレコム(3)
- ナカバヤシ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- INFINEON(3)
- SANDVIK(3)
- 前澤化成工業(2)
- ラトックシステム(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「dv dt」の検索結果

エスロン DV-VU継手 DT 150
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DT 100
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV継手(90°Y)DT125×100
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT150×75
セキスイ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手(90°Y)DT125×75
セキスイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5986材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)113.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)114寸法L2(mm)115.5最高使用温度(℃)45
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y
セキスイ¥909~税込¥1,000~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°YタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
HE-DT HTDV継手 チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90