4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。 厚さ(mm)0.08 材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系 長さ(m)50 保持力(mm)0.25 主なワークパーツ
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
材質(フランジ)SUS304 付属品ゴムパッキンシール(SBR) ボルト直径(M)16 寸法T1(mm)18 寸法n(mm)8 寸法da(mm)19 締付ボルト(本数)8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に 材質(フランジ)SUS304 付属品パッキン(EPDM) ボルト直径(M)16 寸法T1(mm)18 寸法n(mm)8 寸法da(mm)19 締付ボルト(本数)8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)