「petテープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)29
タック(ボールNo.)15
保持力(mm)0.2
引張強度(N/25mm)99
引張強度(N/10mm)39.6
展開力(N/10mm)18
展開力(N/25mm)4.5
グリーン購入法適合
基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
引張強度(N/10mm)42
テープタイプ手で切れる
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
こんなお得な商品も!

バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。
質量(g)310
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)35
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
関連キーワード