底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番356-3880
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)880
有効内寸(mm)307×231×101
適合カード差しTS
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)134
外寸法・奥行(mm)270
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
積み重ねできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
T-9用のフタです
仕様●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278966
アズワン品番65-8993-84
1ケース(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
T-9用のフタです
仕様●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:グレー●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278959
アズワン品番65-8993-86
1ケース(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
T-9用のフタです
仕様●梱包単位:20(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:グリーン●外形寸法(mm)間口:373●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:25●適合コンテナ:T-9●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278942
アズワン品番65-8993-85
1ケース(20個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●色:黒●適合コンテナ:T-9●外形寸法(mm)間口:384●外形寸法(mm)奥行:306●外形寸法(mm)高さ:25、高さ(mm):25、奥行(mm):306、間口(mm):384●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098021
アズワン品番65-8993-40
1ケース(20個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:25kg●容量:(L):9●色:黒●適合フタ(別売):T-9F●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:374●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:126●有効内寸(mm)間口:307●有効内寸(mm)奥行:231●有効内寸(mm)高さ:107●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098038
アズワン品番65-8993-39
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード