1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。 材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ 厚さ(mm)0.5 長さ(m)46 使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ