カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 塩ビ管(6)
    • 塩ビ継手(4)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(8)
  • Aron(アロン化成)(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(19)
  • アカギ(30)
  • エスコ(42)
  • アサヒAV(2)
  • PISCO(ピスコ)(174)
  • 伊東電機(160)
  • 三菱マテリアル(93)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(81)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • 未来工業(54)
  • SMC(51)
  • アズワン(27)
  • ラムマウント(25)
  • 日栄インテック(23)
  • 東栄管機(21)
  • HSバルブ(21)
  • カクダイ(20)
呼び径(A)
  • 20(4)
  • 50(2)
種類
  • 種類チーズ(1)
  • 種類パイプ(5)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
  • 2(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式呼び圧力10K
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状チーズタイプTS
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)4形状パイプ
TS継手 インサートバルブソケット セキスイTS継手 インサートバルブソケットセキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
TS継手 インサート給水栓ソケット セキスイTS継手 インサート給水栓ソケットセキスイ
839税込923
1個
5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
TS継手 インサート給水栓用エルボ セキスイTS継手 インサート給水栓用エルボセキスイ
889税込978
1個
5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
298税込328
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
VPWパイプ 水道管 4000L セキスイVPWパイプ 水道管 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10
vp 継手特集