カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • 塩ビ管(6)
    • 塩ビ継手(9)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(7)
  • Aron(アロン化成)(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
  • エスコ(40)
  • 因幡電工(8)
  • アサヒAV(3)
  • 日本プラスチック工業(6)
  • ヴァンテック(3)
  • 伊東電機(172)
  • SMC(136)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(97)
  • ミヤコ(96)
  • カクダイ(84)
  • アウス(60)
  • PISCO(ピスコ)(59)
  • 東栄管機(57)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 前澤化成工業(39)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 50」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー長さ(m)2寸法L(mm)2000最高使用温度(℃)50
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイFS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000Lセキスイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状パイプ
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイエスロン DV継手 LT 50×50セキスイ
499税込549
1個
当日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
エスロン DV継手 LT 65×50 セキスイエスロン DV継手 LT 65×50セキスイ
699税込769
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6032材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)101呼び径(mm)【塩ビ管】65×50寸法L1(mm)62寸法L2(mm)99最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)27寸法Z3(mm)74
エスロン TS継手ユニオンソケット50 セキスイエスロン TS継手ユニオンソケット50セキスイ
499税込549
1個
翌々日出荷
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 50×40セキスイ
339税込373
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV継手 90LL 75×50 セキスイエスロン DV継手 90LL 75×50セキスイ
839税込923
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6012材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)125寸法L1(mm)141最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TS継手 インサートバルブソケット セキスイTS継手 インサートバルブソケットセキスイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
エスロン DV継手(90°Y)DT150×75 セキスイエスロン DV継手(90°Y)DT150×75セキスイ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手 45Y 150 セキスイエスロン DV継手 45Y 150セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ