7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6708 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L(mm)100 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
419 税込461
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 呼び径【塩ビ管】75 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6668 グレー 寸法L(mm)88 寸法Z(mm)48 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
559 税込615
4日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6730 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)140 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。 トラスコ品番850-6657 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)218 寸法L(mm)65 規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45
1個
499 税込549
翌々日出荷