「ハウス パイプ 22」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
強度のある直管パイプです。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質スチール
長さ(mm)1000
色シルバー
直径(Φmm)19.1
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
パイプ架台専用レベル調整用部品。
ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
用途外ジョイント式接続金具です。
材質スチール
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具
商品タイプ本体のみ
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
同サイズの2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式バンド。
用途直管平行接続金具
棟ジョイント。アーチパイプを連結する棟部のジョイント部品です。
用途アーチパイプ棟部
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
パイプ架台専用レベル調整用部品。
ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
パイプトビラ用のドアロック。
用途パイプトビラに取り付ける取手兼ロックです
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
タフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
商品タイプ本体+楔
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品です(直管末端用部品)。
材質スチール
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
ハウスの外部に設置するハウス補強部材。
用途ハウス補強部材
ビニエースとパイプを十字に強力固定します。
用途パイプとビニエースがクロスする部分
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
フィルム専用留材接続金具。扉のある妻面部分のビニエースとパイプをクロスさせる直行部品。
用途扉のある妻面部分にビニエースとパイプがクロスする部分。
関連キーワード
1
2
次へ