距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
仕様望遠倍率:7倍
セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース
性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56
寸法(mm)130×50×110
質量(g)385
電源リチウム電池CR123A×1個
精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス1クラス (アイセーフ)
Bluetooth通信可能
測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水
サイズ75×47×110
質量(g)227
タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)
電源CR2×1個
最小表示0.1m
倍率望遠:5倍
精度0.5~1m(目標物の反射率による)
センサー傾斜:上下±90°感知
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃
角度精度(°)傾斜:±0.5
モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
アズワン品番67-9308-36
測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能
測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ
防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく)
電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス1クラス (アイセーフ)
Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ
測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°
性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ
寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3
質量(g)382.6
電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)
最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)
倍率望遠:5倍
精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)
測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-20 ~ +60
防塵防水性能IP67
測定距離50cm~2500m
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
関連キーワード