距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水
サイズ75×47×110
質量(g)227
タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)
電源CR2×1個
最小表示0.1m
倍率望遠:5倍
精度0.5~1m(目標物の反射率による)
センサー傾斜:上下±90°感知
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃
角度精度(°)傾斜:±0.5
モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
アズワン品番67-9308-36
測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
関連キーワード