バスクリンバスクリン(5件のレビュー)当日出荷
アロマのツブ2倍にUPし、フレッシュ感しっかり長続きパラベン・アルコールフリー、オーガニック認証ホホバ油新配合(保湿成分)アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去。
入浴中のお肌を保護します。温泉ミネラル成分を増量配合し、温浴効果を高めて血行を促進、毎日の疲れ・冷え・肩こり・腰痛に効果的。
シリーズバスクリン使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
きき湯 マグネシウム炭酸湯バスクリン(1件のレビュー)当日出荷
マグネシウム炭酸湯/腰痛・肩こりに/カボスの香り/青緑色の湯(透明タイプ)
ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。
プラスチック使用量 約75%削減(従来品ボトル重量比)
小さく丸めて捨てられる。
つめかえ要らずでパッと使える。
袋には安心して保管できるチャック付き。
計量スプーンでチャックを閉められ、スプーンは容器にかけて保管可能。
新処方 温泉構成成分10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。シリーズきき湯香りカボスの香り湯の色青緑色の湯(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品
きき湯 カリウムボウ硝炭酸湯バスクリン当日出荷
カリウムボウ硝炭酸湯/肩こり・疲労回復に/はちみつレモンの香り/レモン色の湯(透明タイプ)
ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。
プラスチック使用量 約75%削減 (従来品ボトル重量比)
小さく丸めて捨てられる。
つめかえ要らずでパッと使える。
袋には安心して保管できるチャック付き。
計量スプーンでチャックを閉められ、容器にかけて保管可能。
新処方 温泉構成成分を10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。シリーズきき湯香りはちみつレモンの香り湯の色レモン色の湯(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品
バスクリン 薬湯バスクリン(1件のレビュー)当日出荷
「しっかり温まる薬湯」温浴効果を高めて、ダブル生薬かりゅう<新配合>生薬研究により選定した「センキュウ」と「トウキ」。
温泉ミネラルの粒に閉じ込めた2種類の生薬末が、お風呂の中に広がり、温浴効果を高めます。パ
ラベン・アルコールフリー、オーガニック認証ホホバ油新配合(保湿成分)アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去。
入浴中のお肌を保護します。
シリーズバスクリン使用の目安約30回分使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
薬用ソフレ 濃厚しっとり入浴液バスクリン(2件のレビュー)当日出荷
生薬有効成分が肌あれ・しっしんに効く。クリームオイル(水添ホホバ油、ワセリン、硬化油)を新配合。濃厚な入浴感、しっとり感UP(従来品比)。使用回数はそのまま、コンパクトサイズに。米ぬかオイル3倍(従来品比)、アボカドオイル新配合。
使用場所浴室シリーズ薬用ソフレ医薬品医療機器等法医薬部外品
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220