絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
414件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゆうバンド 積水樹脂

    ゆうバンド

    積水樹脂
    17,980税込19,778
    1セット(2巻)
    翌々日出荷
    やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
    用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200
  • SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン 積水樹脂

    SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン

    積水樹脂(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(6巻)
    当日出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。材質ポリエチレン
  • エスロン巻尺 積水樹脂

    エスロン巻尺

    積水樹脂
    4,498税込4,948
    1個ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    表は白色地に2mm目盛、。裏面は黄色地に5mm目盛の両面目盛巻尺。
  • メジャー(ケースなし) 積水樹脂

    メジャー(ケースなし)

    積水樹脂
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    久性抜群の裁縫メジャー。Kは先端金具付き。
    長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.5
  • 道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー 部品

    積水樹脂
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    支柱取付金具600、800、SK用 Φ76.3用
  • 貼り付け式路面標示材 積水樹脂

    貼り付け式路面標示材

    積水樹脂
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。
    用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。白・黄・ブルー1
  • ストレートタイプ 積水樹脂

    ストレートタイプ

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • つっぱり式 ポールハンガー 積水樹脂

    つっぱり式 ポールハンガー

    積水樹脂
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷
    つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります
    用途おしゃれで機能的に進化した、北欧スタイルのあいツリー。つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。小物やアクセサリーが置ける葉っぱ型トレイ+小鳥のオーナメント付き(小鳥は取り外し可能)。アーム・トレイの取付け位置は自在に設定できます(調整範囲:約15~180cm)。アーム・トレイは360度回転調整もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。簡単設置で工具不要。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.7ブラック耐荷重(kg)約20まで(アーム1本あたり4kg・トレイ1個あたり1kg)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約43×約12×約200~275
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
  • セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス 積水樹脂

    セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス

    積水樹脂
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    室内用のパラソル型物干し。 上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。 ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。
    材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)ホワイト
  • セキスイ ものほし台用 ブローおもし 積水樹脂

    セキスイ ものほし台用 ブローおもし

    積水樹脂
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。 積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。 ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能 屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。
    材質ポリエチレン樹脂質量(kg)1グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
  • ステンレス バスタオルほし 積水樹脂

    ステンレス バスタオルほし

    積水樹脂
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    バスタオルハンガー。ステンレス製のバスタオルハンガー。 ベランダの手すりやポールに掛けて使える2WAY。最大7枚干せる。 ステンレス製で錆びに強い。フラット面を活用して置き干し可能。 使用できる手すり:幅10cmまで 使用できる物干し竿:直径3.8cmまで
    材質ステンレス鋼線質量(kg)約1.1耐荷重(kg)約7(ほし部に均等荷重時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:約26×73×37寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:約74×37×2
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • ステンレスふとんほし 積水樹脂

    ステンレスふとんほし

    積水樹脂
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    放射状や扇形など設置スペースに合わせて使用できるふとん干し。 布団を1度に5枚干せる、大型タイプです。 人気のふとんほし「SFU-25EX」のリニューアル版。 布団は横から通して掛けるので、女性やお年寄りでも負担が少ない。
    材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂質量(kg)(約)10耐荷重(kg)全体で約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約250×257×121干す量布団5枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×19×121
  • メタカラー ワンライン 積水樹脂

    メタカラー ワンライン

    積水樹脂
    19,980税込21,978特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
    材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
  • セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂

    セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    門型の独立タイプの柵です。
    用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
  • 物干し S字フック 小物掛け フリーフック 積水樹脂

    物干し S字フック 小物掛け フリーフック

    積水樹脂
    369税込406特価
    1個(2本)
    当日出荷
    【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
    耐荷重(kg)15まで長さ(cm)20開口幅(mm)フック:40
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用仕様建設物価着脱式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-CSベース径(Φmm)250材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量360g/基穿孔径(mm)40穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)3
  • 超強力メッシュラックミニ 積水樹脂

    超強力メッシュラックミニ

    積水樹脂
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    段差のある壁面にも取付けできる仕様です。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
    用途省スペースを活用できるミニサイズのメッシュラック。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530~750×250×59仕様取付け範囲:約53~75cm。耐加重:約45~25kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、天然ゴム、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイト質量(g)700
  • ものほしスタンド コスモス 積水樹脂

    ものほしスタンド コスモス

    積水樹脂
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    3段式なので省スペースでたくさん干せるタイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
    用途省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。仕様かけられる重さ:全体で約10kgまで。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ホワイト/ブルー質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×180
  • ステンレスフリーフック 積水樹脂

    ステンレスフリーフック

    積水樹脂
    929税込1,022
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
    材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
  • PPバンド用封緘機 積水樹脂

    PPバンド用封緘機

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
    用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
  • PPバンド用引き締め機 積水樹脂

    PPバンド用引き締め機

    積水樹脂
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
    用途PPバンドの引き締め機。適合バンドPPバンド仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6
  • メッシュフェンス G-10門扉 両開き 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10門扉 両開き

    積水樹脂
    95,980税込105,578
    1セット
    15日以内出荷
    門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
    セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
  • アドヘヤ合成のり ヘラタイプ 積水樹脂

    アドヘヤ合成のり ヘラタイプ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 064
  • スチール アートパネル 積水樹脂

    スチール アートパネル

    積水樹脂
    58,980税込64,878
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。 スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
    用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無パネル厚(mm)3
  • コートバンドBタイプ 積水樹脂

    コートバンドBタイプ

    積水樹脂(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    6日以内出荷
    表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
    用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。長さ(m)500
  • 十字キャップ 積水樹脂

    十字キャップ

    積水樹脂
    7,898税込8,688
    1パック(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    イボ竹の頭部に用いる誘引・結束用資材。 農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
  • パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂

    パネルコーナー金具 G-10-R用

    積水樹脂
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容1コーナー分
  • 導電性コンテナ TC型 積水樹脂

    導電性コンテナ TC型

    積水樹脂
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
  • 強力パイプラック 積水樹脂

    強力パイプラック

    積水樹脂
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。
    材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)ホワイト奥行(mm)本体:240幅(cm)本体:(伸縮)75~120耐荷重(kg)15~30本体質量(g)900高さ(cm)本体:4
  • メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000

    積水樹脂
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1000×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000

    積水樹脂
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1200×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Rコーナータイプ 積水樹脂

    Rコーナータイプ

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • 伸縮竿ミニ 積水樹脂

    伸縮竿ミニ

    積水樹脂
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    室内専用のスリムタイプ
    用途竿がころがりにくい「ころがり防止キャップ」付。伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
  • 伸縮竿ミニ 積水樹脂

    伸縮竿ミニ

    積水樹脂
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    室内専用のスリムタイプ
    用途伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。天井吊りものほしの竿として使用可能。使わない時は引っ掛けて収納できるフック付。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂質量(g)約500耐荷重(kg)約5使用時寸法(cm)ちぢめた時約120~のばした時約200
  • 浴室用マグネット取付ものほし 積水樹脂

    浴室用マグネット取付ものほし

    積水樹脂
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    浴室の壁面にマグネットで取付けできる
    用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96~180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(g)約600耐荷重(kg)約6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96~180×約4.3×約19.5
  • 積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型 積水樹脂

    積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型

    積水樹脂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
    用途交差点の注意喚起用。
  • 積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂

    積水 視線誘導標 ビッグライト

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
    用途車道における遠方からの注意喚起に。トラスコ品番153-2021セット内容取扱説明書材質反射体:ポリカボネード樹脂外径(Φmm)300取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80