絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • モノタロウ(259)
  • エスコ(3,191)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,072)
  • Panasonic(パナソニック)(1,883)
  • ノーリツ(1,773)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,208)
  • 新日軽(LIXIL)(1,172)
  • シロクマ(1,161)
  • WAKI(和気産業)(1,142)
  • 扶桑精機(1,075)
  • TOEX(LIXIL)(1,033)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(946)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(914)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(837)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支柱 M0用 積水樹脂

    支柱 M0用

    積水樹脂(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • ステンレス 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式(2セット)
    翌日出荷
    つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
    種類物干竿耐荷重(kg)約10材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
  • 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱金具 G-10-R用

    積水樹脂(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)セット内容支柱1本分
  • ステンレス浴室用伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス浴室用伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
    材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
  • 支柱金具端末用 M0用 積水樹脂

    支柱金具端末用 M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • メッシュフェンス M0 積水樹脂

    メッシュフェンス M0

    積水樹脂(19件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
    材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 支柱 G-10-R用 積水樹脂

    支柱 G-10-R用

    積水樹脂(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
  • メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10-R

    積水樹脂(20件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1枚
    3日以内出荷
    施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
    材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
  • 保護キャップ M0用 積水樹脂

    保護キャップ M0用

    積水樹脂(7件のレビュー)
    459税込505
    1パック(26個)
    当日出荷
    内径(Φ)約4mm
  • 支柱コーナー金具 M0用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 M0用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)セット内容支柱1本分
  • 保護キャップ G-10-R用 積水樹脂

    保護キャップ G-10-R用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(14個)
    当日出荷
    パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
  • メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂

    メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ

    積水樹脂(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
    長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm

    積水樹脂(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
    用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
  • アルミ 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    アルミ 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂
    5,498税込6,048
    1式(2セット)
    翌日出荷
    アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
    種類物干竿耐荷重(kg)10まで材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
  • メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10門扉 片開き

    積水樹脂(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    15日以内出荷
    門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
    セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
  • かん合タイプ メタカラーAK 下地部材 積水樹脂

    かん合タイプ メタカラーAK 下地部材

    積水樹脂
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    長さ(mm)3000仕上ABS
  • スチール アートパネル 積水樹脂

    スチール アートパネル

    積水樹脂
    58,980税込64,878
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。 スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
    用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無パネル厚(mm)3
  • 支柱コーナー金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱コーナー金具 G-10-R用

    積水樹脂(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
  • メタカラー ワンライン 積水樹脂

    メタカラー ワンライン

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
    材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
  • セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂

    セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    門型の独立タイプの柵です。
    用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
  • ステンレスフリーフック 積水樹脂

    ステンレスフリーフック

    積水樹脂
    929税込1,022
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
    材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
  • メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000

    積水樹脂
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1000×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000

    積水樹脂
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1200×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式(2セット)
    翌日出荷
    ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
    長さ(m)約2.2~3種類物干竿寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117質量(kg)約1.1耐荷重(kg)12まで材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
  • 再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 積水樹脂

    再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    鋼管芯材入りゴム被覆の車止め
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止
  • メッシュフェンス G-10門扉 両開き 積水樹脂

    メッシュフェンス G-10門扉 両開き

    積水樹脂
    95,980税込105,578
    1セット
    15日以内出荷
    門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
    セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
  • パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂

    パネルコーナー金具 G-10-R用

    積水樹脂
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容1コーナー分
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm

    積水樹脂(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1ケース(3枚)
    16日以内出荷
    従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
    長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.32パネル厚(mm)12
  • カラーアートパネル 積水樹脂

    カラーアートパネル

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。
    幅(mm)910長さ(mm)1820パネル厚(mm)3質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装
  • 不燃アートパネル 積水樹脂

    不燃アートパネル

    積水樹脂
    42,980税込47,278
    1ケース(2枚)
    3日以内出荷
    用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
  • アートパネル 積水樹脂

    アートパネル

    積水樹脂
    42,980税込47,278
    1ケース(5枚)ほか
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
  • メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000

    積水樹脂
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1500×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000

    積水樹脂
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1000×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1800×W2000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1800×W2000

    積水樹脂
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1800×W1000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1800×W1000

    積水樹脂
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1800×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1500×W1000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1500×W1000

    積水樹脂
    90,980税込100,078
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1500×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1200×W2000 積水樹脂

    メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1200×W2000

    積水樹脂
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1200×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • セキスイ 壁面用 取付ものほし 積水樹脂

    セキスイ 壁面用 取付ものほし

    積水樹脂
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。 使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。 伸縮式物干し竿が付属。
    セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス全長(mm)1400~2400質量(kg)1.3ホワイト種類室内壁面型耐荷重(kg)8寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
  • 門型車止め 積水樹脂

    門型車止め

    積水樹脂
    7,998税込8,798
    1個
    30日以内出荷
    埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。
    用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護