「セキスイ トレー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井と床につっぱり取付け、簡単に設置できます
アーム・トレイは高さ調整ができます(アーム・トレイの調整範囲約15~180cm)
アーム・トレイは180℃向きを変えられます
室内・玄関まわり馴染むホワイトカラーを採用
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ Φ29.4/Φ25.4mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ )
質量(g)1700
耐荷重(kg)全体で約20まで(アーム1本当り約4・トレイ約1まで)
取付寸法(mm)2000~2750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×430×2000~2750
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります
用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗面所まわりやリビングなどいろいろな所で使えます。
仕様取付範囲(cm):約120~200
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)約1.7
色ホワイト
耐荷重(kg)約8まで(トレイ1個あたり2まで)
組立方法組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約120~200
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります
用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗濯機まわりや玄関などいろいろな所で使えます。
仕様取付範囲(cm):約200~275
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)約2.2
耐荷重(kg)約10まで(トレイ1個あたり2kgまで)
組立方法組立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約200~275
つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります
用途おしゃれで機能的に進化した、北欧スタイルのあいツリー。つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。小物やアクセサリーが置ける葉っぱ型トレイ+小鳥のオーナメント付き(小鳥は取り外し可能)。アーム・トレイの取付け位置は自在に設定できます(調整範囲:約15~180cm)。アーム・トレイは360度回転調整もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。簡単設置で工具不要。
仕様取付範囲(cm):約200~275
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)約1.7
色ブラック
耐荷重(kg)約20まで(アーム1本あたり4kg・トレイ1個あたり1kg)
組立方法組立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約43×約12×約200~275
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
使っていなかった空間が収納スペースに早変わり。
工具無しで簡単に取り付けられる突っ張り式の小物置きトレー。
人気の突っ張りラック「スリムラック」がお求めやすくリニューアル。
従来のグリーンマットをなくし、トレイが5枚になりました。
洗面所と洗濯機の微妙な隙間に活用できる、厚み9cmのスリムサイズなので洗濯機サイドラックにおすすめまた、玄関で傘や靴べら、キーホルダーの置き場にも。
リビングやトイレでは、マガジンラックやインテリア小物置きとして活用できます。
材質パイプ/スチール塗装仕上、成型部品/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム、バネ・ネジ類/スチール(メッキ)・ABS樹脂
耐荷重(kg)約全体/10まで(トレー1個あたり約2)
寸法(幅W×高さH)(cm)約9~53×200~275
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ
形状コーナーR
テープ幅(mm)40
テープ厚さ(mm)1.8
耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ
形状ストレート
テープ幅(mm)40
テープ厚さ(mm)1.8
関連キーワード