セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)0.63
内径(Φmm)200
破断伸度(%)20
やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較)
国内生産品です。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)3000
内径(Φmm)200(リターナブルコア)
外径(Φmm)200
破断伸度(%)25以下
引張強度(N)1200
関連キーワード