ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に
物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。
2個入り
材質ポリプロピレン
適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)(約)5.2
耐荷重(kg)全体で約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。
ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。
脚が収納できるので収納コンパクト。
竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)3.8(左+右)
色ステン&ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます
仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます
トラスコ品番479-9054
材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)
幅(mm)730
質量(kg)4.8
色ステン&グレー
高さ(mm)1180~1500
奥行(mm)800
耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード