「手巻き用 フィルム」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
トラスコ品番363-1591
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)2.3
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
トラスコ品番363-1605
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)2.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
材質ポリエチレン
質量(g/本)3920
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質ポリエチレン
強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。
伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単にできます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2500
1箱(6巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比)
巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減)
しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2500
破断伸度(%)(縦)490(横)775
1箱(6巻)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質ポリエチレン
長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。
薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。
巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。
環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。
用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。
トラスコ品番368-4216
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)420
質量(kg)1.9
色クリア
長さ(m)800
厚さ(μm)5.5
紙管内径(mm)75
1巻
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します。手巻から機械化する場合のエントリーモデルながら基本機能が充実しています。インバーターを使用したソフトスタート方式で荷崩れを防止します。光電センサーにより包装物の高さを自動検出します。ターンテーブル定位置停止機能付きです。漏電ブレーカーを標準装備しています。
トラスコ品番368-4226
材質スチール
寸法(mm)包装可能:対角2000以内
高さ(mm)2560
電源(V)単相200
寸法(Φmm)ターンテーブル:1500
消費電力(kW)0.9
梱包物最大寸法(mm)高さ:2200
最大荷重(kg)1600
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
7日以内出荷
手巻きユーザーへの機械化を促進するための低価格を実現。
インバーターの使用により、低速回転から高速回転へと変わるソフトスタート方式なので、操作しやすく荷崩れも防ぎます。
操作は足踏みスイッチでコントロールできるため、両手が自由に使えます。
漏電ブレーカーを標準装備していますので、安心してご使用していただけます。
移動用にフォークの差し込み口を設置しています。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
容量(kW)0.4
使用電源(V)三相200
回転数(ターンテーブル)MAX.8rpm
梱包物最大寸法(mm)長さ1100X幅1100
最大荷重(kg)1000
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード