カテゴリ

  • 安全標識(3)
    • 作業現場標識(1)
    • 交通標識(道路/路面/駐車場)(2)
  • 安全用品(10)
    • カラーコーン・区画用品(1)
    • 道路用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • モノタロウ(23)
  • 日本緑十字社(61)
  • ユニット(72)
  • TRUSCO(41)
  • 日本ハートビル工業(4)
  • HEIKO(1)
  • つくし工房(37)
  • セーフラン安全用品(27)
  • ユタカメイク(2)
  • 吾妻商会(AZUMA)(13)
  • イノアック(7)
  • グリーンクロス(730)
  • (80)
  • サンセルフ(43)
  • エスコ(39)
  • JSグループ(26)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(24)
  • ブラスト興業(23)
  • トレード(22)
  • 日恵製作所(21)
メッセージ内容
  • 注意喚起(1)
取付方式
  • その他(1)
材質
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注意喚起」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。
用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。白・黄・ブルー1取扱説明書(0.55MB)
積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型 積水樹脂積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
用途交差点の注意喚起用。
積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂積水 視線誘導標 ビッグライト積水樹脂
15,980税込17,578
1台
当日出荷
遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
用途車道における遠方からの注意喚起に。トラスコ品番153-2021セット内容取扱説明書材質反射体:ポリカボネード樹脂外径(Φmm)300取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
ピタリングライン 積水樹脂ピタリングライン積水樹脂
1,098税込1,208
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR 注意積水樹脂
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ積水樹脂
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー 車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。様々な標示内容が対応可能です。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。柔軟な製品であり、二次災害を防止します。
用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。高さ(mm)650幅(mm)230(195)質量(g)270材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系
ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ積水樹脂
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示幅(mm)146奥行(mm)88LEDLED使用数(個)6色(本体)蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ電池太陽:シリコンソーラー発光体6個・LED赤色発光点滅数(回/分)250~350点滅灯:自動バッテリー太陽電池3.7V-61mA材質反射体:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付金具SGCC Z27
ポールコーンガイド 積水樹脂ポールコーンガイド積水樹脂
17,980税込19,778
1本
28日以内出荷
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型
セイフティライトS型 積水樹脂セイフティライトS型積水樹脂
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起設置方式Φ60.5 既存支柱用
フリーデリ 積水樹脂フリーデリ積水樹脂
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
弾性小型反射体 支柱や縁石に簡単設置可能
用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ウレタン樹脂幅(mm)142高さ(mm)79
アローライト 積水樹脂アローライト積水樹脂
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
矢印型の高輝度反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。材質アルミニウム合金1.2mm幅(mm)400高さ(mm)510
ビックライトN 積水樹脂ビックライトN積水樹脂
10,980税込12,078
1個
当日出荷
直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ポリカーボネード樹脂直径(mm)300
マルチコーン・プラス 積水樹脂マルチコーン・プラス積水樹脂
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
風速約35m/sでも倒れない設計 最大3面に立体表示可能 本体は軟質塩化ビニル仕様
用途敷地内の案内標示・注意喚起に。幅(mm)394質量(kg)5奥行(m)394
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら