スマートでシンプルなタオルスタンドです。
横方向からサッと干せる仕様です。
タオルが横から簡単に干すことができます。
場所を選ばないスリムタイプです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、ABS樹脂
耐荷重(kg)約4
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
屋内で床から天井に突っ張って設置する、ポール式の物干し竿スタンド。
3本のロングアームでたっぷり干せます!
ロングアーム1本にハンガーを12本掛けられます。
上部のアームには角ハンガー、下部にはシャツなど、使い分けて使用できます。
ロングアームは向き、高さを自在に調整可能。
使わない時は折りたたんでスリムになります。
小物を掛けられるフックも付いています。
使用しない時は幅わずか9cmで場所を取りません。
室内のコーナー部など、ちょっとした空間が物干し場になります。
洗濯機まわりでの一時掛けにも便利。
材質本体/ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチールパイプ 成型部品/ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂 ゴム/合成ゴム バネ、ネジ類/鉄(メッキ)
耐荷重(kg)(約)アーム1本当たり5、全体で15まで
奥行き(cm)アーム使用時/約82、アーム折りたたみ時/約9
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
幅と高さが調節できる室内用ふとん干し。全体で約10kgまでのふとんや洗濯物を干せます。
清潔感のあるホワイトカラー。
ハンガー吊り穴、ピンチかけ穴付き。
折りたためば隙間にすっきり収納ができます。
材質パイプ/アルミパイプ、樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)2.9
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:98~148×59×85~125、収納時:98×9×92
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大容量物干しスタンドです。
スリムに折りたたんで収納可能です。
タオルハンガー40本、ピンチハンガー4個(ピンチ8個)付です。
用途花粉、pm2.5対策の室内物干しに
仕様着脱式ピンチハンガ-仕様(ピンチ8個付き)タオルハンガ-40本
トラスコ品番479-9062
材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、鉄(メッキ)
幅(mm)740~1300
質量(kg)3.7
高さ(mm)1630
奥行(mm)790
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
磁石が付くお風呂の壁に取り付けられる、竿受け具。※物干し竿は付属しておりません。マグネット付きの竿受けを、浴室壁にピタッと取り付け、ポールを渡すだけ。取付簡単。抗菌材入りで清潔におつかいいただけます。洗濯物干しにふさわしい、清潔感のある白。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。磁石で壁に貼り付いているだけなので、使わないときは取り外すことができます。2個(左右各1)。室内専用です。壁面にマグネットがしっかりつくことを確認して下さい。壁面に凹凸がないことを確認して下さい。
仕様1個あたりサイズ(cm):幅4.3×奥行3.5×高さ19.5
材質ABS樹脂、マグネットシート
耐荷重(kg)1セット(2個)で6まで
質量(g/個)80
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。
仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm
材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで
質量(g/個)50
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
室内用のパラソル型物干し。
上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。
ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
色ホワイト
関連キーワード