持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます
仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます
トラスコ品番479-9054
材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)
幅(mm)730
質量(kg)4.8
色ステン&グレー
高さ(mm)1180~1500
奥行(mm)800
耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)(約)5.2
耐荷重(kg)全体で約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。
積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。
ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能
屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
傷に強いアルマイト加工と紫外線や酸性雨などを防ぐトップコートをコーティングした3層構造で、屋外での耐久性にすぐれた高品質なアルミパイプを使用しています。
メーカー保証1年適用の信頼ある積水ブランド商品です。
鉄やステンレスの約1/3の軽量なアルミ製で持ち運びの負担軽減します。
布団が4枚干せます。
ハンガー掛け付きで小物も干せます。
組立て簡単ドライバー不要で組立てられます。
材質パイプ/アルミパイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)(約)3.1
耐荷重(kg)(約)全体で20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約134~230×76×115
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×8×131
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード