取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に
物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。
2個入り
材質ポリプロピレン
適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
¥599
税込¥659
欠品中
竿が落ちにくいリング状の竿受けを採用。耐久性に優れたアルミダイカスト製です。
用途木質にネジで取り付け、干し場を作ります
仕様竿かけ数:2本、かけられる重さ:全体で約20kgまで。
材質(本体)アルミダイカスト、(ネジ類)ステンレス
色ブロンズ
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×40
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます
仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます
トラスコ品番479-9054
材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)
幅(mm)730
質量(kg)4.8
色ステン&グレー
高さ(mm)1180~1500
奥行(mm)800
耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型
伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます
使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )
質量(g)7500
耐荷重(kg)全体で約30まで
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。
固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。
竿と竿受けは取り外し可能。
種類室内壁付型
色ホワイト
直径(Φcm)固定具/約5.3
長さ(m)約2.2~3
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)約全体で8まで
材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4
セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本
全長(mm)3000
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。
使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。
伸縮式物干し竿が付属。
セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個
材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス
全長(mm)1400~2400
質量(kg)1.3
色ホワイト
種類室内壁面型
耐荷重(kg)8
寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。
ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。
脚が収納できるので収納コンパクト。
竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)3.8(左+右)
色ステン&ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
窓枠に突っ張って設置する掃き出し窓用物干し。
上下2段の多量干し。竿受けは高さ調節可能。
伸縮ポール2本付き。
竿受けは折りたんで、ポールは支柱のフックに掛けて収納できる。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)約3.3
色ホワイト
耐荷重(kg)約全体で10(竿1本あたり約5)
長さ(cm)伸縮竿:118~204(フック含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)支柱(片側)約使用時/178~263×7×39
適応寸法(cm)窓枠の高さ/178~263、窓枠設置面の奥行/8以上
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。
仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm
材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで
質量(g/個)50
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
磁石が付くお風呂の壁に取り付けられる、竿受け具。※物干し竿は付属しておりません。マグネット付きの竿受けを、浴室壁にピタッと取り付け、ポールを渡すだけ。取付簡単。抗菌材入りで清潔におつかいいただけます。洗濯物干しにふさわしい、清潔感のある白。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。磁石で壁に貼り付いているだけなので、使わないときは取り外すことができます。2個(左右各1)。室内専用です。壁面にマグネットがしっかりつくことを確認して下さい。壁面に凹凸がないことを確認して下さい。
仕様1個あたりサイズ(cm):幅4.3×奥行3.5×高さ19.5
材質ABS樹脂、マグネットシート
耐荷重(kg)1セット(2個)で6まで
質量(g/個)80
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード