転圧だけで貼付可能です。
簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
用途屋内用。レジ前のソーシャルディスタンス対策に。短期用。
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)0.42
質量(kg)0.3
引張強度(N/25mm)188
粘着力(N/25mm)23
耐摩耗性26.7mg 以下
滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
材質(ベース)ASA樹脂
使用量400g/基
ベース幅(mm)150
関連資料施工要領書
【乱横断防止にもなる門型形状】
門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。
【高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。
色オレンジ
材質(本体)特殊ウレタン樹脂
穴径(Φmm)削:300
深さ(mm)130
材質(ベース)ASA樹脂
使用量300g/基
ベース幅(mm)150
関連資料施工要領書
関連キーワード