5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水樹脂門型車止め
埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。
用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。
用途自転車道と歩道との区切り等 材質ウレタン樹脂 質量(kg)4.3 高さ(mm)600 設置方式固定式
1本
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量400g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:300 深さ(mm)130 材質(ベース)ASA樹脂 使用量300g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め 材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 高さ(mm)800
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 門型