コーセー ピュアマイルドエナメルリムーバーNコーセー(7件のレビュー)当日出荷
重ねぬりしたエナメルや、落ちにくいラメも素早くスッキリ落とします。爪が白くなりにくいマイルド処方です。たっぷり使える大容量サイズです。
成分アセトン、DPG、酢酸ブチル、水添ポリイソブテン、ミリスチン酸イソプロピル、オキシベンゾン-3
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
メンズ ソフティモ 薬用 黒パックコーセー当日出荷
医薬部外品の黒パック。ピタッと密着し頑固な角栓や汚れ・角栓の原因にもなるあぶらや汚れを吸着。ケア後の肌をひきしめて毛穴を目立ちにくくし、なめらかつるつる小鼻に導きます。男性用の大きめシートです。
ソフティモ メイク落としシート オイルインコーセー当日出荷
「メイク落ちのよさ」と「肌へのやさしさ」を両立した、洗い流し不要のサッとふくだけ!簡単メイク落とし。
WPマスカラまでスルンと落とし、ベタつきのないしなやかな素肌にととのえます。
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
エスカラット 薬用デオドラントパウダーシートコーセー(1件のレビュー)当日出荷
汗ばむ肌もさっとふくだけで殺菌、ニオわせない!
見た目もかわいいデオドラントパウダーシート。
ミョウバン(アルム石)配合の薬用デオドラントケア。
汗が出るのをおさえ、ニオイも防ぎます。
ワキの下・胸もと・首すじ・背中・脚など気になる部分もカラッと快適。
確かな効果で知られるミョウバン(アルム石)を配合
全身のニオイもおさえる!
緑茶エキスE(保湿)を新配合
殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)配合
エルミー 運動靴洗剤コーセー翌々日出荷
頑固な運動靴のどろ汚れを汚れをしっかりと落とします。香料・着色料・蛍光剤無配合
ソフティモ 1泊 お泊りセットコーセー当日出荷
肌のお手入れに必要な8袋が入った1泊分のセットです。
夜用・朝用それぞれの機能をもった乳液や黒パック入でコンパクトでも本格的なお手入れができます。
シリーズソフティモ種類お泊りセットアズワン品番65-1836-71商品タイプ携帯用
クリアターン 肌ふっくら マスクコーセー当日出荷
乾燥小じわ対策* マスク。1 枚でスキンケアが完了する全顔用。気になる目もと・口もとを角層深くまでうるおいで満たします。大容量50 枚分。* 効能評価試験済み