1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。 紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。 ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。 シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。 容量(mL)333 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-30~90 JIS規格JIS A5758適合品 主成分変成シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ