マンダムLightEZマンダム(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5~30.27cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。
用途軽作業全般仕様インソール:取外し可形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA、TPR先芯樹脂製標準質量(g/片足)320±10(26cm)足幅4E相当関連資料(1.48MB) (1.14MB)甲被タイプスリップオン
ルシード 薬用スカルプデオシャンプー (医薬部外品)マンダム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1個(380mL)ほか
当日出荷
40才からのニオイ対策シリーズ(無香料)。「汗臭」・「加齢臭」だけでなく、ミドル男性のアブラっぽい汗のニオイ「ミドル脂臭」まで集中ケア。洗浄・防臭・肌ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ。
シリーズルシード使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
ダイヤル式対応 マンダム甲プロテクターマンダム3日以内出荷
ダイヤル式のスニーカに対応した落下物から足の甲を守るプロテクター。よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途落下物の足甲の保護材質芯材:樹脂、表裏材:合成皮革サイズフリー入数1足(2枚)関連資料チラシ(0.62MB)
マンダム甲プロテクターマンダム3日以内出荷
落下物から足の甲を守るプロテクター。先芯入りの紐靴もベルト靴どちらにも装着が可能。よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途落下物の足甲の保護材質芯材:樹脂、表裏材:合成皮革サイズフリー
ルシード薬用スカルプデオシャンプーマンダム当日出荷
40才からのニオイケア。洗浄・防臭・頭皮ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ導く!
シリーズルシード商品タイプ詰替医薬品医療機器等法医薬部外品
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14