A4判E型のクリップファイル。 。表紙は360度折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みしやすい。 。名刺やメモが入れられる内ポケット付き。 。便利なペンホルダー付き。 。高級感のある合皮製。 。書類約50枚収容可能。 。ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
用途ビジネスシーンを格上げする、高級感と上質さを備えたクリップファイル。
材質POP:紙
寸法(mm)縦327×横236×背幅20(金具部分)
規格A4-E型(二つ折りタイプ)、内ポケット付(名刺スリット2箇所)、ペンホルダー付
材質(とじ具)鉄
材質(裏地)PU
材質(表地)PU
収容数コピー用紙50程度
材質(中芯)紙
日常にさりげない上質を。高級感のあるPUレザーを使用したシンプルで使いやすいペンケース。高級感のあるPUレザー使用。 。持ち運びに便利なスリム型。 。バッグに入れてもかさばらない。 。必要な物だけ綺麗に収納。ペン約5本収容可能。
材質【POP】紙
材質(本体)PU、ナイロン
寸法(縦×横×奥行)(mm)25×188×40(※タグ部分除く)
収容数ペン約5本程度(ペンの種類によって異なります)
材質(ファスナー)樹脂、亜鉛合金
こんなお得な商品も!

書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51
寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)ABS樹脂
規格A4、厚み4cmまで
データだけではなく、形に残す。
写真をもっと、手軽に楽しもう。
たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。
写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。
薄型・軽量 コンパクトタイプ。
豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。
表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。
薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。
材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン
ポケット溶着式
色クリア
仕様表紙ポケット付
関連キーワード