1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255 外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51 寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255 材質(本体)ABS樹脂 規格A4、厚み4cmまで
1台
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ