こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51
寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)ABS樹脂
規格A4、厚み4cmまで
A4サイズの楽譜が収まる譜面隠しです
上下のフラップで楽譜をしっかり押えられるので
楽譜を広げて乗せても安心です
ファイル上下にあるフラップで楽譜をしっかり押さえられるので、演奏中に落下の心配がありません。
楽譜をセットしたまま書き込みが可能です。
見開き2面タイプと3面タイプの2種類から選べます。
A3サイズの大きな楽譜にも対応します。
色ブラック(BK)
材質再生発泡PP 1.8mm厚、譜面押え/PP 0.2mm厚
関連キーワード