L-478シリーズの光球部分に装着すれば受光角5°のスポット測光を行うことができます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
進化した軽量コンパクト
簡単操作の露出計
写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。
小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。
胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作
受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え
フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載
フォトモードで絞り優先モードを搭載
動画撮影用のISO850を搭載
スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影
測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9
仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5
付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書
型式フラッシュ光・定常光兼用メーター
質量(g)80(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22
設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ
表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度
繰返し性±0.1EV以内
使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)
測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-5281-35
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書
型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター
質量(g)230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)
規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠
精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)
測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能
センサーCMOS リニアイメージセンサー
機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット
繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)
使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)
測定波長(μm)380~78
レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1
温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
言語表示日本語、英語、中国語 切り替え
受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素
使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)
斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)
波長間隔(nm)1
測定距離(m)0.5~∞
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
¥269,800
税込¥296,780
62日以内出荷
数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。
シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。
電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
用途花、ポートレート撮影
測定範囲入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒)
仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30°
付属品光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド
質量(g)190
形式定常光兼用メーター
使用温度範囲(℃)0~40
表示【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112×34
設定方式定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)
校正入射/C=340、反射/K=12.5
保存温度範囲(℃)-20~60
主な機能測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛
受光素子アモルファス光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。
新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。
直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用
ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能
さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨
測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時)
仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時)
付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)
質量(g)約130(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計
使用温度範囲(℃)-10~50
測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く)
設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能
校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5
使用電池単四電池×2本
保存温度範囲(℃)-20~60
LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応
繰返し精度±0.1EV以内
アズワン品番64-5281-34
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。
標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。
コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。
手のひらサイズの露出計
ホットシューに取り付け可能
入射・反射測定がワンタッチ切り替え
用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影
測定範囲入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)
仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33°
付属品ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き)
質量(g)45(電池含む)
形式定常光メーター
使用温度範囲(℃)0~40
表示【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×24
設定方式定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ)
校正入射/C=340、反射/K=12.5
使用電池コイン型リチウム電池CR2032型3V1個
保存温度範囲(℃)-20~60
主な機能追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
世界初。1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計。新機能・性能。フラッシュ光解析。フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定。低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)。フラッシュ光電波コントロール。2。フラッシュプリ発光キャンセル。映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1~1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など。基本機能・性能。入射光式と反射光式の兼用モデル。分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)。露出プロファイル(最大10件分)。液晶タッチパネル。簡易輝度測定・簡易照度測定。1 2016年9月現在、セコニック調べ。2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。
仕様【校正定数】入射光式:光球C=340/平板C=250・反射光式:K=12.5
その他【別売アクセサリー】シンクロコード・ステップアップリング・標準反射板・プロファイルターゲットⅠ/Ⅱ・トランスミッター
付属品【標準】光球、スタートアップガイド、ストラップ、レンズキャップ、ソフトケース、反射防止フィルム、安全上のご注意、保証書
測定範囲入射光式:定常光/EV-5~EV22.9・フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、反射光式:定常光/EV-1~EV24.4・フラッシュ光/F1.0~F161.2(=128.9)、照度:入射光式/0.10lx~2000000lx(有効数字2桁)、輝度:反射光式/0.10~980,000cd/m2(ISO100)
質量(g)240(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用メーター
方式【受光方式/入射光式】首振り/左右・光球⇔平板/ワンタッチ切り換え、【反射光式】入射⇔反射/ワンタッチ切り換え・一眼スポット/受光角1°、ファインダー内表示、測定距離1m~∞
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×49×176(受光部含まず、ボタン等の突起物を除く)
液晶サイズタッチパネル機能付2.7インチカラーマトリックスLCD
表示範囲ISO:定常光/フラッシュ光/ISO3~ISO13,107,200(1/3ステップ)、ISO850、絞り:定常光/フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、シャッター速度:・定常光/30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)・フラッシュ光/30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)、閃光時間:フラッシュ光/1/40秒~1/55,500秒(25ms~18us)、t=0.1~t0.9、フレームレート(f/s):定常光/1~1,000f/s(47段)0.001~99,999.999f/sの範囲で最大20種をユーザー設定可能、EV値:・入射光式/EV-73.9~EV+103.8・反射光式/EV-69.9~EV+105.3、ゼロ目:スケール表示/入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV
使用電池単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池を推奨)
使用温湿度範囲-10~50℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)
保管温湿度範囲-20~60℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)
測定モード定常光:T(シャッター速度)優先、F(絞り)優先、TF(シャッター速度・絞り)優先、HDシネカメラ、シネカメラ、照度(lx)、輝度(Cd/m2)、フラッシュ光:コードレス(積算あり、なし)コード接続(積算あり、なし)電波トリガー※2(積算あり、なし)、HSS(ハイスピードシンクロ)フラッシュ光:コードレス(積算なし)、フラッシュ光解析:入射光のみ/コードレス(積算なし)、コード接続(積算なし)、電波トリガー※2(積算なし)
繰返し精度±0.1EV以内
アズワン品番64-5281-32
1箱(1個)
¥98,980
税込¥108,878
30日以内出荷
ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載。次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応。ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています。20チャンネル/4グループの設定が可能。ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整。4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。モデリングランプの調整と測光。フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能。露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)。直感で扱える液晶タッチパネル。現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。
仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5
付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書
測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100)
質量(g)140(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用メーター
使用温度範囲(℃)-10~50
方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯
表示【ISO】3~409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分~1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4~1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1~1000(47段)・EV値表示:EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV・反射:-7EV~7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分~1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV~3EV・反射:-7EV~7EV・分離側光表示:0~100%(10%ステップ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140
設定方式ISO:3~409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ
使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ
照度(Lx)0.63~2000000
繰返し精度±0.1EV以内
保管温度範囲(℃)-20~60
アズワン品番64-5281-33
受光素子シリコンフォトダイオード
輝度(cd/m2)1.0~980000※ビューファインダー(オプション)装着時
1箱(1個)
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
関連キーワード