「分光」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコニック分光色彩照度計
RoHS
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm)(最大)40 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサーCMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず) その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェースUSB 2.0 波長範囲(nm)380~780 繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示英語、日本語 保管温度範囲(℃)-10~60 特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm)1
1台ほか
289,800 税込318,780
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事) 規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサーCMOS リニアイメージセンサー 機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm)380~78 レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm)1 測定距離(m)0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷

照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y) 付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ 寸法(mm)62×30×140 質量(g)140 電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー) 測定時間最長10秒/最短0.5秒 センサーCMOSリニアイメージセンサ インターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth 色温度(K)測定範囲:1600~40000 繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx) 測定波長380~780mm 確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx) 測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc) 温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006 斜入射光特性(f2)12%以下 特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006 関連資料(2.69MB)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 分光器