6ヶ月長期記録のベーシックモデル。
折りたたみチャート紙に連続記録。
見やすい大型液晶表示。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能
質量(kg)約2.8
タイプアナログモデル
電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)-20~80
記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105
機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)0~100RH
校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度±1.0℃(0~50℃)
電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。チャート紙記録・SDカードへの保存ができ、専用解析ソフト(ホームページより無償ダウンロード)でグラフ化が可能です。※SDカードは付属していません。
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
温度測定範囲(℃)-20~80
校正証明書一般校正(英語)
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)300×105×245
質量(kg)約2.8
電源単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)温度:-20~80 湿度:0~100%RH
測定方式温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式
精度(℃)温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH)
目盛(℃)温度:1 湿度:1%RH
表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
1個(1個)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
温度測定範囲(℃)-20~80
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能
質量(kg)約2.9
タイプデジアナモデル
電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)-20~80
記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105
機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)0~100RH
校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度±1.0℃(0~50℃)
電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙への記録ができます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本
寸法(mm)300×105×245
質量(kg)約2.8
測定範囲(温度)-20~+80℃/(湿度)0~100%RH
電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)/湿度±3%RH(25℃,20~80%RH)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
記録方式カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)
アズワン品番5-3046-21
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
関連キーワード