9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ)50以下 耐久性10000回
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブ
エコ商品
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+100 接触抵抗(mΩ)10以下 耐久性10000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
エコ商品
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
エコ商品
VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。 電線が50cmの長さで付いています。
電線色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用アースリング
エコ商品
VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ヘッドカバー
エコ商品
VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
材質樹脂(アセタールコポリマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ平行取付用ソケット
エコ商品
本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
40日以内出荷

MAC8(マックエイト)スイッチプローブ
エコ商品
スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
ストローク(mm)5 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)3 接触抵抗(mΩ)160以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷