15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,340 税込1,474
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,120 税込2,332
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ 締付トルク(N・cm)29.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)50 寸法b(Φmm)80 寸法a(Φmm)254 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
6,888 税込7,577
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)