42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(LMシリーズ)
RoHS
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(100個)
1,940 税込2,134
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (横型)
RoHS
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
4,293 税込4,722
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ 寸法A貫通
1袋(100個)
4,146 税込4,561
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー
RoHS
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用スペーサー
RoHS
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー
RoHS
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)角型LED用スペーサー
RoHS
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)三端子用スペーサー
RoHS
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スペーサー中空型 ステンレス
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
RoHS
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,898 税込10,888
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法A(mm)4 定格電流(A)10 寸法B(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM2 推奨ランド径(Φmm)5 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(900個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)