46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マックエイト半田付用スペーサー
エコ商品
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー (横型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マックエイトLEDスペーサ 横型
エコ商品
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
380 税込418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

マックエイト角型LED用スペーサー
エコ商品
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マックエイトスペーサー中空型 ステンレス
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

マックエイト三端子用スペーサー
エコ商品
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 締付トルク2.5kGF-Cm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)