59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイト調整用スペーサー
エコ商品
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
549 税込604
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト90°LED用スペーサー
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
1袋(100個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マックエイト半田付用スペーサー
エコ商品
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー (横型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マックエイト角型LED用スペーサー
エコ商品
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マックエイト表面実装用LEDスペーサー
エコ商品
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイトスペーサー中空型 ステンレス
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

マックエイト三端子用スペーサー
エコ商品
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マックエイト表面実装用LED用スペーサー
エコ商品
表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。 パネル等の高さ合わせに御利用下さい。 スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3.2×1.6サイズ
1リール(100個)ほか
4,598 税込5,058
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,277 税込3,605
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,340 税込1,474
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125
1袋(10個)
893 税込982
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 締付トルク(N・cm)2.94以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法A(mm)5 定格電流(A)20 寸法B(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM2.6 推奨ランド径(Φmm)6 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックエイト90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
エコ商品
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,120 税込2,332
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)