カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角(4)
    • その他スペーサー(4)
  • 制御機器(2)
    • その他機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 廣杉計器(165)
  • サンハヤト(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • MYG(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 大陽ステンレススプリング(3)
  • 大阪魂(13)
  • ラトックシステム(6)
  • ボーセイ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • アイセル(2)
  • 三木プーリ(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 共立電子産業(2)
  • 長谷川工業(1)
  • ケミス(1)
ねじの呼び
  • 2-56(1)
  • 4-40(1)
  • M2.6(4)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS303(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
外径(Φmm)
  • 5.2(1)
表面処理
  • ニッケル(7)
  • 脱脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スペーサー m2.6」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)MAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.6材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958特価
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)MAC8(マックエイト)
3,710税込4,081
1袋(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ寸法A貫通
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら