縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)4.5
シリーズLM
併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED
実装タイプ基板
ベゼルスタイルLEDスペーサ
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
5日以内出荷
直径(Φmm)4.5
シリーズLM
併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED
実装タイプ基板
ベゼルスタイルLEDスペーサ
1袋(10個)
¥1,288
税込¥1,417
5日以内出荷
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)4.5
シリーズLM
併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED
実装タイプ基板
ベゼルスタイルLEDスペーサ
1袋(10個)
¥1,288
税込¥1,417
5日以内出荷
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
関連キーワード