カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • コクヨ(1)
  • リヒトラブ(4)
  • エスコ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(8)
  • Wera(6)
  • 共栄プラスチック(6)
  • ササガワ(6)
  • テラモト(4)
  • MagX(マグエックス)(4)
  • 山崎実業(4)
  • CANYCOM(3)
  • JTT(3)
  • 大西工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 第一精工(2)
  • ニチベイ(2)
  • 住まいスタイル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差立て」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差し型アングルタイプ (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型アングルタイプ (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61 2.54mmピッチ、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
立てす特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら