MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
表面実装用ソケットの2列タイプです。
1.27、2.54mmピッチがあります。
OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。
リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)0.9~1.0
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
表面実装用ソケットの縦型タイプです。
1.27mmピッチで40ピン連結しています。
御希望の極数で納品します。
OQ-11、OQS-11シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)
抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
PCM-1-1に位置決めソケットをつけたタイプです。
(位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)
抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
極数40
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上
PCWシリーズに位置決めソケットをつけたタイプです。
(位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)
抜去力(g)30以上(1ピン当り)
子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
プリント板取付穴径(Φmm)0.7
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
関連キーワード